ベン
スチームトラップ用消音器 BH-1型
出口側に配管可能で、安全な所までドレンを導けます。
内部の消音材はベン独自の充填材により、スチームトラップへの背圧負担は小さいながらも消音効果は抜群です。
用途
スチームトラップ出口側専用
接続口
R/Rc
適合流体
ドレン(復水)
端接続
JIS Rねじ及びJIS Rcねじ
適合圧力(MPa)
1.6以下
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
材質
呼び径(A)
寸法d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52947528
BH1-D
0.42
133
本体:SUS、消音材:SUS
15
1/2
¥
42,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947537
BH1-D
0.42
133
本体:SUS、消音材:SUS
20
3/4
¥
45,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52947546
BH1-D
0.6
133
本体:SUS、消音材:SUS
25
1
¥
48,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947555
BH1-N
0.42
133
本体:SS、消音材:SUS
15
1/2
¥
25,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947564
BH1-N
0.42
133
本体:SS、消音材:SUS
20
3/4
¥
27,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947573
BH1-N
0.6
133
本体:SS、消音材:SUS
25
1
¥
29,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください