ベン
メーターユニット BMU-3型
型式
BMU-3型
材質(本体)
青銅鋳物他
種類
減圧弁無
耐圧(MPa)
1.75
呼び径(A)
13・25
流体温度(℃)
常温
適合流体
水道水
一次側適合圧力(MPa)
1以下
端接続
JIS Rcねじ(管端防食コア内蔵)
材質(台座)
鋼板・鋼管
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52947939
BMU3-F
¥
32,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください