曜日別特売

定流量弁(中央式給湯設備(定流量循環方式)用) FD-11N型

定流量弁(中央式給湯設備(定流量循環方式)用) FD-11N型 - ベン定流量弁(中央式給湯設備(定流量循環方式)用) FD-11N型 - ベン
適合流体温水・水道水材質【要部】SUS304材質(本体)CAC406C流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由差圧表示範囲(MPa)0.05~0.3一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52948885FD11N-J010.25661/22615
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
52948894FD11N-J010.36703/43220
18,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948903FD11N-J020.25661/22615
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
52948919FD11N-J020.36703/43220
18,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948928FD11N-J030.25661/22615
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
52948937FD11N-J030.36703/43220
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52948946FD11N-J040.25661/22615
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948955FD11N-J040.36703/43220
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52948964FD11N-J050.25661/22615
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
52948973FD11N-J050.36703/43220
18,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948989FD11N-J060.25661/22615
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948998FD11N-J060.36703/43220
18,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする