曜日別特売

定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型

定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型 - ベン定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型 - ベン
適合流体水道水材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC形式定流量弁許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52949147FD9N-F02017514160
32,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52949156FD9N-F0201.4801-1/45070
45,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949165FD9N-F03017514160
32,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52949174FD9N-F0301.4801-1/45070
45,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949183FD9N-F03817514160
32,700
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949199FD9N-F0381.4801-1/45070
45,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949208FD9N-F0402901-1/25885
57,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949217FD9N-F05017514160
32,700
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949226FD9N-F0501.4801-1/45070
45,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949235FD9N-F0502901-1/25885
57,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949244FD9N-F0602901-1/25885
57,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949253FD9N-F0602.49527095
70,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949269FD9N-F07017514160
32,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
52949278FD9N-F0701.4801-1/45070
45,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949287FD9N-F0752901-1/25885
57,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949296FD9N-F0752.49527095
70,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949305FD9N-F0902.49527095
70,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949314FD9N-F1001.4801-1/45070
45,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949323FD9N-F1002901-1/25885
57,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949339FD9N-F1152.49527095
70,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949348FD9N-F1402901-1/25885
57,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949357FD9N-F1502.49527095
70,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949366FD9N-F1802901-1/25885
57,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949375FD9N-F2102.49527095
70,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52949384FD9N-F2702.49527095
70,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする