曜日別特売

Y形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型

Y形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型 - ベンY形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型 - ベンY形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型 - ベンY形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型 - ベン

鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。

端接続JIS Rcねじ材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)適合流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)184以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下内容量1個
全21種類を絞り込む
呼び径(A)
寸法L(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
適合圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52950389KY4-G1150.675551.0以下
6,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52950398KY4-G1200.990671以下
7,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
52950407KY4-G1251.4110781以下
10,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
52950416KY4-G1322.3135971以下
11,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52950425KY4-G1403.51501121以下
16,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52950434KY4-G1504.71701251以下
22,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52950443KY4-G1657.32001451以下
33,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52950459KY4-G3150.675551以下
6,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52950468KY4-G3200.990671以下
7,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
52950477KY4-G3251.4110781以下
10,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
52950486KY4-G3322.3135971以下
11,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
52950495KY4-G3403.51501121以下
16,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
52950504KY4-G3504.71701251以下
22,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52950513KY4-G3657.32001451以下
33,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52950529KY4-G4150.675551以下
6,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
52950538KY4-G4200.990671以下
7,400
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
52950547KY4-G4251.4110781以下
10,000
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52950556KY4-G4322.3135971以下
11,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52950565KY4-G4403.51501121以下
16,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52950574KY4-G4504.71701251以下
22,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52950583KY4-G4657.32001451以下
33,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする