Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型

Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型 - ベンY形ストレーナ 青銅製 KY-4N型 - ベンY形ストレーナ 青銅製 KY-4N型 - ベンY形ストレーナ 青銅製 KY-4N型 - ベン
(1件のレビュー)

鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。

端接続JIS Rcねじ材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS)適合流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)220以下適合圧力(MPa)1以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
網目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52950599KY4N-J1150.4755340メッシュ
7,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
52950608KY4N-J1200.6906440メッシュ
10,600
6,698
7,368(税込)
当日出荷
52950617KY4N-J12511107740メッシュ
13,600
8,698
9,568(税込)
当日出荷
52950626KY4N-J1321.71359540メッシュ
20,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52950635KY4N-J1402.515010940メッシュ
23,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52950644KY4N-J1503.717012340メッシュ
36,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52950653KY4N-J3150.4755380メッシュ
7,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
52950669KY4N-J3200.6906480メッシュ
10,600
6,698
7,368(税込)
当日出荷
52950678KY4N-J32511107780メッシュ
13,600
8,698
9,568(税込)
当日出荷
52950687KY4N-J3321.71359580メッシュ
20,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52950696KY4N-J3402.515010980メッシュ
23,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52950705KY4N-J3503.717012380メッシュ
36,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52950714KY4N-J4150.47553100メッシュ
7,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
52950723KY4N-J4200.69064100メッシュ
10,600
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
52950739KY4N-J425111077100メッシュ
13,600
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
52950748KY4N-J4321.713595100メッシュ
20,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52950757KY4N-J4402.5150109100メッシュ
23,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52950766KY4N-J4503.7170123100メッシュ
36,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52950653
2023-09-04
用途: 水配管に使用

青銅製で80メッシュ網はなかなかないので製品自体は満足ですが、納期が少し遅かったのが-1でした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする