サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)

サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS) - ベンサイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS) - ベン

水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。
浴槽、その他開放形温水槽(66℃以下)の加熱に使用します。

接続口Rc材質SCS適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)66適合圧力(MPa)0.7以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52952814QH1-D545425
45,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52952823QH1-D626331
53,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52952839QH1-D757537
58,900
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952848QH1-D939145
110,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952857QH1-D11010950
118,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952866QH1-D14013065
143,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952875QH1-D15515485
215,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952884QH1-D18017088
237,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする