テフレーヌビズ

テフレーヌビズ - キングジムテフレーヌビズ - キングジムテフレーヌビズ - キングジムテフレーヌビズ - キングジムテフレーヌビズ - キングジムテフレーヌビズ - キングジムテフレーヌビズ - キングジムテフレーヌビズ - キングジム
(1件のレビュー)

書くときにリングが手に触れない!
ビジネスマン向きのモノトーンカラー。
独自開発の"上下セパレート式リング"を採用。
リングに邪魔されず、ストレスなく筆記できます。
リングが開閉するので、途中での入れ替えも可能。
市販のルーズリーフが使用できます。
(※※リングノート「テフレーヌ」 ビズ ハンディを除く)
スペースを取らず、コンパクト。
デスク上での使用や、立ったままでの筆記にも便利。

付属品ルーズリーフ10枚(5mm方眼)材質不透明PP穴数8収納枚数(枚)(最大)30内容量1冊
注意
※最大収納枚数は、1mmあたり10枚の厚みを想定して算出しております。
※9854TEB、9855TEBのリーフを増やす場合は市販の各サイズのルーズリーフ、9854TEBHのリーフを増やす場合は専用ルーズリーフ(407HH-50)をそれぞれご使用ください。また、ご購入の際はサイズと穴数を必ずご確認ください。
※テフレーヌ、TEFRENUは株式会社キングジムの商標または登録商標です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
適合
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529607249854TEBクロA5タテ【ルーズリーフ】A5 20穴217×159×14
810
729
802(税込)
当日出荷
529607339854TEBシロA5タテ【ルーズリーフ】A5 20穴217×159×14
810
729
802(税込)
翌々日出荷
529607499855TEBクロB5タテ【ルーズリーフ】B5/26穴264×193×14
860
789
868(税込)
当日出荷
529607589855TEBシロB5タテ【ルーズリーフ】B5/26穴264×193×14
860
789
868(税込)
翌々日出荷
529607069854TEBHクロA5変形-【ルーズリーフ】専用ルーズリーフ(No.407HH-50)217×115×14
580
取扱い終了
529607159854TEBHシロA5変形-【ルーズリーフ】専用ルーズリーフ(No.407HH-50)217×115×14
640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52960758
2020-09-24
用途: 通常のビジネス用途
サービス業

同じものを以前に買って使用していたが、表紙がたわんで、綺麗に閉じなくなり、買い替えとなった。新しいものも、少したわんでいて、1年で使えなくなるものと思われる。この点を改善してほしい。(以前使用のものは高さ10センチほどたわんだ)

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする