荷造りロープ

荷造りロープ - 信越工業荷造りロープ - 信越工業荷造りロープ - 信越工業
(1件のレビュー)

溶着しているので切り口がほぐれず、仕上がりがきれいです。
独自の製法とメーカー技術によって誕生した、新しいタイプの商品です!
省資源化により低コストを実現し、ボリューム・強度・品質等は従来品と変わらず。
しかも、ゴミの軽減につながります!

用途一般梱包、農園芸などに仕様3本より・溶着内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52962246FR21305300ポリプロピレン(PP)760
オープン
839
923(税込)
当日出荷
52962255FR33206200ポリプロピレン(PP)815
オープン
869
956(税込)
当日出荷
52962264FR63108100ポリプロピレン(PP)770
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52962255
2021-05-30
用途: 紙製品の荷造り
個人のお客様

色々なサイズを使いましたが、用途的に6ミリサイズが一番梱包し易い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする