ノーリツイス
作業用チェア
こんなお得な商品も!
昇降式作業椅子 キャスター・2段トレー付
モノタロウ
¥
13,980
税込
¥
15,378
(1)
キャスター
なし
高さ調節
あり
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
座面径(Φmm)
背もたれ
素材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52961659
CA36L-Z
ブラック
375
あり
レザー
¥
54,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
52961668
TAC-H33-Z OR
オレンジ
330
なし
-
¥
23,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
52961677
TL-6LR-Z BK
ブラック
375
なし
レザー
¥
37,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません