ニチバン
ふせん ポイントメモ パステルライン
資料の分類・整理に便利です。
用途
伝言や覚え書きに。
トラスコ品番
134-2058
材質
古紙パルプ配合率70%再生紙
質量(g)
30
粘着剤
アクリル系
入数
1冊100枚綴り
内容量
1箱(6冊×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品構成
寸法(mm)
色
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52961948
PMF-60KPH
アソート
12.5×75
パステルライン混色(イエロー2冊、ブルー1冊、ピンク2冊、グリーン1冊)
長方形
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください