曜日別特売

ふせん ポイントメモ

ふせん ポイントメモ - ニチバンふせん ポイントメモ - ニチバンふせん ポイントメモ - ニチバンふせん ポイントメモ - ニチバン
質量(g)215基材古紙パルプ配合率70%再生紙エコマーク認定認定粘着剤アクリル系エコマーク認定番号15 112 017内容量1個(100枚×5冊)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品構成
寸法(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52961957MB-2B単色75×75ブルー正方形
1,060
699
769(税込)
当日出荷
52961966MB-2G単色75×75グリーン正方形
1,060
849
934(税込)
当日出荷
52961975MB-2P単色75×75ピンク正方形
1,060
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする