カーメイト
inno車種別取付フック
(1件のレビュー)
ステーセットSUの取付けに必要な車種別専用設計の取付フック。
用途
システムキャリアINSU用取付フック
質量(g)
850
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※inno車種別適合表をご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52962106
K754
【積載物+アタッチメント】40、【積載物ルーフボックス】50
アウトランダー(’12.10~)
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52962115
K717
【積載物+アタッチメント】25、【積載物+ルーフボックス】35
スペーシア(’13.03~’17.12)
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください