曜日別特売

ピントグラス 軽度

ピントグラス 軽度 - ピントグラス

レンズの中心部分(+2.50D)から外側(+0.60D)に向かい、同心円状に滑かに度数が変化する累進設計を採用。自然な焦点(ピント)移動を可能にしました。さらに複数の度数を持った多焦点レンズを採用することにより、このピントグラスひとつで幅広い老眼視力の方に快適な視界を提供いたします。

用途軽度レンズ老眼鏡、1.75~1.0くらいの度数の方におすすめ仕様ブルーライトカット、ハードコーティング度数(加入度数)+0.0~+1.75D医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
注意
※この商品は老眼の視力補整以外の用途で使用しないでください。近視や乱視、遠視の矯正機能はございません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
フレーム色
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52963007PG-114L-PU(レンズ横幅)48、(鼻幅)19、(テンプル長さ)149女性向パープル医療機器届出番号:27B3X00298000003
オープン
9,250
10,175(税込)
4日以内出荷
返品不可
52962973PG-111L-BK(レンズ横幅)54、(鼻幅)16、(テンプル長さ)140男性向ブラック医療機器届出番号:27B3X00311000001
オープン
取扱い終了
52962989PG-112L-MBK(レンズ横幅)51、(鼻幅)19、(テンプル長さ)142男性向マットブラック医療機器届出番号:27B3X00298000003
オープン
取扱い終了
返品不可
52962998PG-113L-NV(レンズ横幅)52、(鼻幅)17、(テンプル長さ)143男女兼用ネイビー医療機器届出番号:27B3X00298000003
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする