山洋電気
ACDCファン San Ace 120AD(□120mm)
ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するACDCファンです。AC入力のままで省エネルギー・長寿命を実現しています。
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
ACファン/DCファン
入力電圧(V)
AC100~240
最大風量(m
3
/min)
3
音圧レベル(dB)
42
最大静圧(Pa)
84
サイズ(mm)
120×120
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3250
内容量
1個
注意
ご使用には別途プラグコードが必要になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33617098
9AD1201H1H1
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
33617089
9AD1201H1H
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください