カクダイ
巻ペアホース 15A(差込)
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
必要な長さにカットして使用
銅管のような、ろう付け作業が不要
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単
呼び
13
ホース長さ(m)
20
材質
EPDM、TPE
ホース内径(Φmm)
13
ホース外径(Φmm)
23
内容量
1巻
注意
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44409662
4134-13×20
¥
82,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください