曜日別特売

一般用ヒューズフリー遮断器(耐熱ブレーカ)

一般用ヒューズフリー遮断器(耐熱ブレーカ) - 日立産機システム一般用ヒューズフリー遮断器(耐熱ブレーカ) - 日立産機システム一般用ヒューズフリー遮断器(耐熱ブレーカ) - 日立産機システム

【非常電源用遮断器】消防法施工規則第12条第4号により火災時の異常温度に耐え得る耐熱性能を満たしています。非常用配電盤等機器認定業務委員会に認定された一種耐熱形ブレーカです。

用途配線保護定格絶縁電圧(V)600内容量1台
注意
※カセット付付属装置は含まれておりません
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
定格電流(A)
極数(P)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52965719TS-50S-15、【耐熱】10.52
37,80030,980
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52965728TS-50S-20、【耐熱】142
37,80030,980
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52965737TS-50S-30、【耐熱】212
37,80033,980
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52965746TS-50S-50、【耐熱】352
37,80030,980
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52965755TS-50S-15、【耐熱】10.53
50,10039,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52965764TS-50S-20、【耐熱】143
50,10039,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52965773TS-50S-30、【耐熱】213
50,10039,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52965789TS-50S-50、【耐熱】353
50,10043,980
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52965798TS-100S-75、【耐熱】52.53
124,00099,980
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52965807TS-100S-100、【耐熱】703
124,00095,980
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68846489TS-100S【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)100、【耐熱】703
103,00079,900
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする