曜日別特売

HS形電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)

HS形電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き) - 日立産機システム
(1件のレビュー)

【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備

用途電磁接触器内容量1台
全12種類を絞り込む
コイル操作電圧(V)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)
三相カゴ形モータ容量(kW)
補助接点
コイル操作電圧(V)
縦(mm)
横(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52966534HS50 2a2b 100V(200~220V)50、(380~440V)47、(500~550V)37(200~220V)11、(400~440V)222a2b100897888.50.53
23,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
52966543HS50 2a2b 200V(200~220V)50、(380~440V)47、(500~550V)37(200~220V)11、(400~440V)222a2b200897888.50.53
23,600
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
52966437HS8 1a 100V(200~220V)11、(380~440V)7、(500~550V)6(200~220V)2.2、(400~440V)2.71a1008043810.34
3,520
取扱い終了
返品不可
52966446HS8 1a 200V(200~220V)11、(380~440V)7、(500~550V)6(200~220V)2.2、(400~440V)2.71a2008043810.34
3,520
取扱い終了
返品不可
52966455HS10 1a 100V(200~220V)13、(380~440V)9、(500~550V)9(200~220V)2.7、(400~440V)41a1008043810.34
3,970
取扱い終了
52966464HS10 1a 200V(200~220V)13、(380~440V)9、(500~550V)9(200~220V)2.7、(400~440V)41a2008043810.34
3,970
取扱い終了
52966473HS20 2a2b 100V(200~220V)20、(380~440V)17、(500~550V)17(200~220V)4、(400~440V)7.52a2b1008063810.41
8,680
取扱い終了
返品不可
52966489HS20 2a2b 200V(200~220V)20、(380~440V)17、(500~550V)17(200~220V)4、(400~440V)7.52a2b2008063810.41
8,680
取扱い終了
52966498HS25 2a2b 100V(200~220V)26、(380~440V)25、(500~550V)20(200~220V)5.5、(400~440V)112a2b10010063810.47
12,300
取扱い終了
返品不可
52966507HS25 2a2b 200V(200~220V)26、(380~440V)25、(500~550V)20(200~220V)5.5、(400~440V)112a2b20010063810.47
12,300
取扱い終了
52966516HS35 2a2b 100V(200~220V)35、(380~440V)32、(500~550V)26(200~220V)7.5、(400~440V)152a2b100897888.50.53
13,800
取扱い終了
返品不可
52966525HS35 2a2b 200V(200~220V)35、(380~440V)32、(500~550V)26(200~220V)7.5、(400~440V)152a2b200897888.50.53
13,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52966473
2021-08-13
用途: 電気設備の更新にて使用。
下妻施設管理株式会社

旧機種の更新工事でしたが、スムーズに交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする