APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1500VA 100V 7年保証 SRT1500XLJ7W
APC Smart-UPS SRT1500XLJ7W は、
常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。
入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。
サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、
電源品質が重要な業務用途に最適です。
本モデルは 7年保証付きで、予防バッテリー交換1回を含む延長保証により、
長期・安定運用を前提とした導入に適しています。
【特長】
1500VA / 1350W 高出力:サーバー・ネットワーク機器の電源保護に対応
常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給
ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウトが可能
拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能
日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能
SmartSlot対応:ネットワーク管理カードによる遠隔監視に対応
7年延長保証付き:予防バッテリー交換1回を含む
- 用途
- 【用途】
サーバー/ストレージの電源保護
ネットワーク機器・通信機器の無停電対策
エッジコンピューティング環境
BCP・高可用性が求められる業務システム
【主な仕様】
型番:SRT1500XLJ7W
定格容量:1500VA / 1350W
運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)
出力波形:正弦波
入力電圧:AC100V(50/60Hz)
出力電圧:AC100/110/115/120V
出力コンセント:NEMA 5-20R ×6/NEMA L5-20R ×1
ラックサイズ:2U
外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行587 mm
質量:約26.6kg
バッテリー:鉛蓄電池
保証:7年(延長保証)
【同梱品】
インストールガイド
取り外し可能なサポートフィート
USBケーブル
保証書
- 保証期間
- お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1式
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※ラックレールキットは別売です※拡張バッテリーパックは別売です
※PowerChute Network Shutdown等のソフトウェアは別途導入が必要です
※設置時は床耐荷重・電源容量をご確認ください
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
電源(制御機器) の新着商品
カテゴリ

































