電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)

電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き) - 日立産機システム

【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備

用途電磁開閉器内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
補助接点
厚さ(mm)
質量(kg)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52966954HS50-RT (2a2b)x2 11kW 200V(2a2b)x288.51.35175165.5
59,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52966875HS10-RT (1a2b)x2 0.2kW 200V(1a1b)x2820.86135121
21,900
取扱い終了
返品不可
52966884HS10-RT (1a2b)x2 0.4kW 200V(1a1b)x2820.86135121
21,900
取扱い終了
返品不可
52966893HS10-RT (1a2b)x2 0.75kW 200V(1a1b)x2820.86135121
21,900
取扱い終了
返品不可
52966909HS10-RT (1a2b)x2 1.5kW 200V(1a1b)x2820.86135121
21,900
取扱い終了
返品不可
52966918HS10-RT (1a2b)x2 2.2kW 200V(1a1b)x2820.86135121
21,900
取扱い終了
返品不可
52966927HS20-RT (2a2b)x2 3.7kW 200V(2a2b)x2811.01148135.5
24,500
取扱い終了
返品不可
52966936HS25-RT (1a1b)x2 5.5kW 100V(1a1b)x2811.13157135.5
30,400
取扱い終了
返品不可
52966945HS35-RT (2a2b)x2 7.5kW 200V(2a2b)x288.51.35175165.5
36,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする