日立産機システム
電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途
電磁接触器
補助接点
2a2b
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
縦(mm)
横(mm)
モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52966963
H65C 100V
117
1.2
106
88
(200~220V)65、(380~440V)65、(500~550V)52
¥
34,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52966979
H65C 200V
117
1.2
106
88
(200~220V)65、(380~440V)65、(500~550V)52
¥
34,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
52967024
H125C 100V
154
2
136
100
(200~220V)125、(380~440V)125、(500~550V)72
¥
76,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52967033
H125C 200V
154
2
136
100
(200~220V)125、(380~440V)125、(500~550V)72
¥
76,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください