日立産機システム
電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途
電磁接触器
補助接点
2a2b
厚さ(mm)
154
質量(kg)
2
縦(mm)
136
横(mm)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)
三相カゴ形モータ容量(kW)
コイル操作電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52966988
H80C 100V
(200~220V)80、(380~440V)80、(500~550V)72
(200~220V)19、(400~440V)45
100
¥
46,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52966997
H80C 200V
(200~220V)80、(380~440V)80、(500~550V)72
(200~220V)19、(400~440V)45
200
¥
46,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52967006
H100C 100V
(200~220V)100、(380~440V)100、(500~550V)72
(200~220V)25、(400~440V)45
100
¥
51,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52967015
H100C 200V
(200~220V)100、(380~440V)100、(500~550V)72
(200~220V)25、(400~440V)45
200
¥
51,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください