日立産機システム
電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)
AC/DC変換による直流励磁方式の電磁石のため、うなり音発生の心配がありません。
用途
電磁接触器
コイル定格電圧(V)
200
動作方式
非可逆式
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
補助接点
厚さ(mm)
質量(kg)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52967049
H150C 200V
2a2b
165
3.3
153
120
¥
129,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52967058
H200C 200V
2a2b
191
5.5
230
138
¥
129,000
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52967067
H250C 200V
2a2b
191
5.5
230
138
¥
216,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
52967076
H300C 200V
3a3b
225
9.7
240
187
¥
321,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52967085
H400C 200V
3a3b
225
9.7
240
187
¥
341,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください