日立産機システム
電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途
電磁接触器
補助接点
(2a2b)x2
動作方式
可逆式
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
縦(mm)
横(mm)
定格使用電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52967094
H65C‐R 100V
123
2.9
120
200
65
¥
82,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
52967103
H65C‐R 200V
123
2.9
120
200
65
¥
82,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52967155
H125C‐R 100V
160
5.1
170
240
125
¥
184,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52967164
H125C‐R 200V
160
5.1
170
240
125
¥
184,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください