日立産機システム
電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)
AC/DC変換による直流励磁方式の電磁石のため、うなり音発生の心配がありません。
用途
電磁接触器
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
補助接点
厚さ(mm)
質量(kg)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52967173
H150C‐R 100V
(2a2b)x2
171
6.2
200
280
¥
306,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
52967189
H150C‐R 200V
(2a2b)x2
171
6.2
200
280
¥
306,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
52967198
H200C‐R 100V
(2a2b)x2
198
14
290
330
¥
320,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
52967207
H200C‐R 200V
(2a2b)x2
198
14
290
330
¥
320,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
52967216
H250C‐R 100V
(2a2b)x2
198
14
290
330
¥
504,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
52967225
H250C‐R 200V
(2a2b)x2
198
14
290
330
¥
504,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
52967234
H300C‐R 100V
(3a3b)x2
244
25
300
385
¥
766,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
52967243
H300C‐R 200V
(3a3b)x2
244
25
300
385
¥
766,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
52967259
H400C‐R 100V
(3a3b)x2
244
25
300
385
¥
814,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
52967268
H400C‐R 200V
(3a3b)x2
244
25
300
385
¥
814,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください