日立産機システム
電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途
電磁開閉器
補助接点
2a2b
厚さ(mm)
123
質量(kg)
109
縦(mm)
215
横(mm)
103
モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)
(200~220V)65、(380~440V)65、(500~550V)52
三相カゴ形モータ容量(kW)
(200~220V)15、(400~440V)30
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル操作電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52967277
H65C‐T 15kW 100V
100
¥
42,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
52967286
H65C‐T 15kW 200V
200
¥
42,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください