日立産機システム
電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途
電磁開閉器
補助接点
2a2b
厚さ(mm)
160
縦(mm)
265
横(mm)
101
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)
三相カゴ形モータ容量(kW)
コイル操作電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52967295
H80C‐T 19kW 100V
2.8
(200~220V)80、(380~440V)80、(500~550V)72
(200~220V)19、(400~440V)45
100
¥
53,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52967304
H80C‐T 19kW 200V
2.8
(200~220V)80、(380~440V)80、(500~550V)72
(200~220V)19、(400~440V)45
200
¥
53,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52967313
H100C‐T 22kW 100V
3
(200~220V)100、(380~440V)100、(500~550V)72
(200~220V)25、(400~440V)45
100
¥
65,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52967329
H100C‐T 22kW 200V
3
(200~220V)100、(380~440V)100、(500~550V)72
(200~220V)25、(400~440V)45
200
¥
65,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください