日立産機システム
電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途
電磁開閉器
補助接点
(2a2b)x2
厚さ(mm)
123
質量(kg)
3.1
縦(mm)
186
横(mm)
200
モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)
(200~220V)65、(380~440V)65、(500~550V)52
三相カゴ形モータ容量(kW)
(200~220V)15、(400~440V)30
コイル操作電圧(V)
200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52967338
H65C‐RT 15kW 200V
¥
89,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください