曜日別特売

補助継電器(コンタクタリレー)

補助継電器(コンタクタリレー) - 日立産機システム

ツイン接点標準採用による接触信頼性の向上。DINレール取付機構標準装備。

用途
補助継電器
厚さ(mm)
81
質量(kg)
0.43
定格絶縁電圧(V)
690
縦(mm)
80
横(mm)
43
開放熱電流(A)
10
内容量
1台
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
コイル操作電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52967365XS4 4a 100V4a100
¥4,200
取扱い終了
返品不可
52967374XS4 3a1b 100V3a1b100
¥4,200
取扱い終了
返品不可
52967383XS4 2a2b 100V2a2b100
¥4,200
取扱い終了
52967399XS4 4a 200V4a200
¥4,200
取扱い終了
返品不可
52967408XS4 3a1b 200V3a1b200
¥4,200
取扱い終了
返品不可
52967417XS4 2a2b 200V2a2b200
¥4,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする