アダプタプレート
・世界最小クラスの電磁接触器・サーマルリレーです。
・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CCCetc.)
・マニュアルモータスタータBM3シリーズとコンビネーション使用が可能です。
・電気的耐久性 100万回の長寿命です。
・直流操作品は、消費電力の異なる2種類のタイプを用意してあります。コイル電圧、使用する補助接点の数に応じて選定することができます。
・補助接点ユニット、コイルサージ吸収ユニットなどオプションを用意しています。
・インバータ、サーボ回路(一次側断路用)に最適です。
・配線工数削減、信頼性の高いスプリング端子(F-QuiQ)を用意しています。
- 定格電流(A)
- 12(JIS, AC-3, 200-240V)
- 補助接点
- 1NO/1NC
- 端子構造
- ねじ
- モーター容量(kW)
- (AC-3)200-240V:2.2、(AC-3)380-440V:5.5
- 内容量
- 1個
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
カテゴリ



























