国際化工
救命いかだ・救命艇用 レーダー反射器
(1件のレビュー)
用途
救命いかだ及び救命艇で漂流中、レーダーによる探索を支援
形状
Q型コーナー反射器
質量(g)
約110
寸法(Φmm)
324
型式承認番号
第3984号
面積(m
2
)
【反射】(最大)約10
方向性タイプ
360°
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52965134
KLR-1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください