パイロット
デスクボールペン
インク色
黒
インク
油性
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
キャップ式
全長(mm)
187
最大径(Φmm)
14.3
替芯
BRFN-10F-B
色数
単色
色(軸)
ブラック
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28627087
BDN-50-B
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください