アルファーミラージュ
高演色LEDペンライト MR-95
日亜化学製のチップタイプLED使用のペンライトです。
従来のLEDでは表現できなかった高演色性(Ra95)で、自然光に近い光での検査・観察が可能です。
寸法(mm)
Φ17×100
質量(g)
26
電源
単4電池1個
光源
チップタイプLED1個
明るさ(Lm)
25
演色指数(Ra)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52967487
MR-95
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください