和ニッパー MJ-15

和ニッパー MJ-15 - アルファーミラージュ

「素晴らしい切れ感」と「切断面が美しい」ニッパーです。
定番品でありながら、規格の限界まで形状や仕組みを追求しました。
職人が手作業で仕上げた鋭利な刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。
連続作業が楽なコイルバネ採用。
JIS規格品

材質S58C形状刃面:アール型寸法(mm)150質量(g)155硬さ56~64刃角(°)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52967505MJ-15
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする