落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 DSZ-44IT

落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 DSZ-44IT - カートン

落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵

総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン質量(kg)ヘッド:1.5、ベース:3.1、本体:4.6形式双眼ズーム作動距離(mm)90(ワークから鏡体先端までの距離)照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず)ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ【フィルター取付径M49】1x~4.4x(ズーム比4.4)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)190鏡体機能傾斜角45°・360°回転式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52967575MS487226
319,200
309,800
340,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする