TRIPLET LOUPE 10倍

TRIPLET LOUPE 10倍 - カートン

色収差、歪曲収差などを十分に補正したレンズ設計です。
レンズは高品質な反射防止コーティング仕様。長時間使用しても目が疲れにくいです。
直径22mmの大口径レンズのため、同じ種類の製品より広い視野範囲を得る事ができます。
完全対象型の三枚貼り合わせ(トリプレット)レンズを採用。両側から観察できます。

倍率(倍)10付属品ケース、ネックストラップ材質レンズ:光学ガラス、本体:アルミニウム合金質量(g)約39レンズ三枚貼り合わせシュタインハイルタイプ寸法(縦×横)(mm)38(最長61)×27レンズサイズ(mm)22解像力80本/mm以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52967584R7529
15,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする