マルチビームLEDライト

マルチビームLEDライト - アルファーミラージュマルチビームLEDライト - アルファーミラージュマルチビームLEDライト - アルファーミラージュ

独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。
色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。
MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。
また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。

用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別電球の種類LED電源18650電池1個またはCR123A電池2個明るさ(Lm)最大760保護等級IPX7付属品USB充電ケーブル寸法(mm)25.4×37×147質量(g)155(電池含まず)光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220内容量1個
注意
※電池は付属しておりません。別途お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52967593MR-T3
18,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする