8色LEDスティックライト

8色LEDスティックライト - アルファーミラージュ8色LEDスティックライト - アルファーミラージュ

8色に切替できるスティック型のLEDライトです。白い光で見た時にハイライトで見えなくなる様々な痕跡を、検査対象の色合いや見出したいものによって色を使い分け、より見やすい状態にして目視することができます。ライト部が長いので、大きい対象物を見る際にも非常に便利です。
人間工学に基づいたデザインにより片手で操作可能、滑り止めハンドルとIP65の防水防塵性能で、雨の日でも安心してご使用いただけます。
本体にはリチウムバッテリー(2600mA)が内蔵されており、マイクロUSBケーブルで充電が可能、電源のない場所でも使用できます。フル充電後、連続して最大32時間動作できます。

用途自動車のコーティング施工後のムラの目視検査、工業塗装品の塗装ムラの目視検査、鋳物成型品の目視検査、板ガラスのくすみ・キズの検査、板金面のキズ・汚れ・凹み・指紋検査、圧延ローラーの表面の目視検査、繊維の表面検査電球の種類LED電源本体:バッテリー内蔵、リモコン:リチウム電池CR2025光束(Lm)1000防塵防水性能IP65付属品リモコン、充電用USBケーブル、ストラップ、ケース寸法(mm)550×35×29質量(g)345光源LED(3000K)42個、LED(6000K)42個、RGB LED42個色温度約3000K - 約6000K の間で30段階照度(Lx)1000(0.5m)、385(1m)LED色電球色、白、黄緑、緑、水色、青、紫、赤充電時間(時間)約3~4演色指数(Ra)95連続点灯時間(時間)2~32(点灯モードにより異なる)調光範囲30段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52967609AM-Q508A
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする