曜日別特売

スマートフォン用高性能撮影レンズ ジェムズームU

スマートフォン用高性能撮影レンズ ジェムズームU - アルファーミラージュスマートフォン用高性能撮影レンズ ジェムズームU - アルファーミラージュスマートフォン用高性能撮影レンズ ジェムズームU - アルファーミラージュスマートフォン用高性能撮影レンズ ジェムズームU - アルファーミラージュスマートフォン用高性能撮影レンズ ジェムズームU - アルファーミラージュスマートフォン用高性能撮影レンズ ジェムズームU - アルファーミラージュ

3段階に明るさが調節可能な12灯のLEDリングライトと、高性能10倍マクロレンズを搭載したスマートフォン用接写レンズです。
ホワイトカバーで写り込みを防止し、約6000Kの最適な色温度下で誰でも綺麗な拡大&接写画像と動画が撮影できます。
クリップ部が長いため、ほとんどのiPhoneとAndroidモデルに対応。USBで充電できるので、電池は不要です。

レンズ形状10Xマクロレンズ、0.6X広角レンズ色温度(K)約6000付属品広角レンズ、クリーニングクロス、専用ケース、USB充電ケーブル寸法(mm)65×95×25質量(g)36電源DC5V1A(充電式)対応機種iPhone 5、5s、5c、5SE、6、6s、6s Plus、7、7Plus、8、8Plus. X、ipad、Android、その他照明12灯LED充電時間(分)約15連続点灯時間(分)約20(点灯モードにより前後します)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52967618ジェムズームU
15,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする