曜日別特売

メトラー カラット天びん

メトラー カラット天びん - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

ダイヤモンドや貴金属の計測には高い精度が望まれます。メトラーカラット天びんJEシリーズは、日々の計量作業に必要な機能のみに絞り込みながらも高精度で信頼性の高い計測が可能です。
内蔵分銅によるワンタッチキャリブレーションでいつでも校正可能、常に正確な計測が行えます。

用途取引・証明に使用できます。最小表示(g)0.001ct/0.0001表示形式デジタル付属品宝石皿3種類、ACアダプター寸法(mm)210×344×279質量(kg)4.6電源AC100-240V or 単3電池8本(8時間)ディスプレイバックライト付液晶表示単位カラット、グラム、その他校正分銅内蔵計量皿形状ひょう量単位ct/g内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52967636JE-503C505ct/101
197,300
189,800
208,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
52967645JE-703C700ct/140
273,400
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52967654JE-1103C1100ct/220
228,800
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする