アズワン
ステンレスホースバンド
小口径のホースに使いやすいバンドです。
バンド幅(mm)
14.2
材質
ステンレス(SUS304)
寸法HEX(mm)
8
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1個あたりの価格です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52968607
SS-32
40~64
¥
340
¥
337
¥
279
アウトレット
¥
307
(税込)
当日出荷
残り1点です
52968589
SS-12
18~32
¥
220
取扱い終了
代替品有
52968598
SS-28
33~57
¥
280
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください