SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
322
取付支持形式
基本形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~60
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52968668
CA2B40-322Z
¥
15,460
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください