マキタ
125ミリ充電式ディスクグラインダ
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
実質:27、フル:40
バッテリー電圧(V)
18
砥石寸法(Φmm)外径
125
仕様
無段変速(ダイヤル式)・電子制御・ブレーキ付・集塵機接続可能・無線連動対応
付属品
バッテリー×2本・充電器(DC18RF)・ケース
電圧(V)
18
砥石径(Φmm)
125
バッテリー
リチウムイオン(BL1860B)
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1860B)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52968713
GA518DRGX
¥
94,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください