125ミリ充電式マルノコ

125ミリ充電式マルノコ - マキタ

パワー・精度・剛性すべてを追求!

バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)実用約27、フル約40バッテリー電圧(V)14.4ノコ刃外径(Φmm)125仕様LEDライト付・ブレーキ付・集塵機に接続可能付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリBL1460B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)2.5(バッテリー含む)電源(V)直流14.4回転数(min-1[r.p.m])5400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)30(左)最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)20(左15°)バッテリーリチウムイオン(BL1460B)1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約280本内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52968729HS472DRG
81,900
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする