曜日別特売

クリヤーホルダー10 A4

クリヤーホルダー10 A4 - コクヨクリヤーホルダー10 A4 - コクヨクリヤーホルダー10 A4 - コクヨクリヤーホルダー10 A4 - コクヨクリヤーホルダー10 A4 - コクヨクリヤーホルダー10 A4 - コクヨクリヤーホルダー10 A4 - コクヨクリヤーホルダー10 A4 - コクヨ

底部にコクヨ独自の二重折り返し加工が採用されていますので、強度に優れています。
しかも、書類が隅までぴったり納まりますので、不ぞろいな書類も美しく見やすく保管できます。
書類の分類・検索に便利なタイトルシール付き。

サイズA4グリーン購入法適合厚さ(mm)0.2寸法(mm)220×307質量(g)29内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52967837フ-T750-0さんご
140
109
120(税込)
当日出荷
52967846フ-T750-1
140
109
120(税込)
当日出荷
52967855フ-T750-2
140
109
120(税込)
当日出荷
52967864フ-T750-3オレンジ
140
109
120(税込)
当日出荷
52967873フ-T750-4黄緑
140
109
120(税込)
当日出荷
52967889フ-T750-5
140
109
120(税込)
当日出荷
52967898フ-T750-6
140
109
120(税込)
当日出荷
52967907フ-T750-7
140
109
120(税込)
当日出荷
52967916フ-T750-8ピンク
140
109
120(税込)
当日出荷
52967925フ-T750-9
140
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする