曜日別特売

フラットファイル(オール紙)色板紙 A4縦 10ミリ 100枚収容

フラットファイル(オール紙)色板紙 A4縦 10ミリ 100枚収容 - コクヨフラットファイル(オール紙)色板紙 A4縦 10ミリ 100枚収容 - コクヨフラットファイル(オール紙)色板紙 A4縦 10ミリ 100枚収容 - コクヨフラットファイル(オール紙)色板紙 A4縦 10ミリ 100枚収容 - コクヨフラットファイル(オール紙)色板紙 A4縦 10ミリ 100枚収容 - コクヨフラットファイル(オール紙)色板紙 A4縦 10ミリ 100枚収容 - コクヨ
(1件のレビュー)

表紙だけでなく、押さえ板やとじ足も紙で作ったオール紙製のフラットファイル。
樹脂および金属はまったく使用していません。
製品すべてが紙製なので、廃棄の際は分別することなく紙ゴミとして処理できます。

サイズA4グリーン購入法適合穴数2タイプタテ型収納枚数(枚)100材質寸法(mm)269×6×307質量(g)65エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 157内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52968108フ-RK10B
180
139
153(税込)
当日出荷
52968117フ-RK10G
180
139
153(税込)
当日出荷
52968126フ-RK10Mグレー
180
139
153(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
52968135フ-RK10Pピンク
180
139
153(税込)
当日出荷
52968144フ-RK10Y
180
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52968117
2024-02-02
用途: 公共に樋出する書類を束ねる
建設業・工事業

オール紙を指定されているのでいつも重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする