曜日別特売

キャンパス(ドット入り理系線) セミB5 作図ドット入りB罫

キャンパス(ドット入り理系線) セミB5 作図ドット入りB罫 - コクヨキャンパス(ドット入り理系線) セミB5 作図ドット入りB罫 - コクヨキャンパス(ドット入り理系線) セミB5 作図ドット入りB罫 - コクヨ

罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「小さなドット」。
その2つのドットをうまく活用することで、図や表をわかりやすく描くことができます。
曲線のグラフを描くときに小さなドットが目印になります。
回路図のような複雑な図を描くときに小さなドットが目印になります。
小さなドットを活用すると、折れ線グラフのような細かい数値を表現できます。
文頭がきれいにそろえられます。
図形の頂点や表の枠線の目印になります。
短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。
ドットを目印に資料がきれいに貼れます。
丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。

サイズセミB5(6号)罫幅(mm)6科目理系寸法(mm)252×179×4質量(g)120内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52968214ノ-F3BKN-B
200
169
186(税込)
当日出荷
52968223ノ-F3BKN-Pピンク
200
169
186(税込)
翌々日出荷
52968239ノ-F3BKN-Y
200
169
186(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする