曜日別特売

キャンパス(ドット入り文系線) セミB5 余白ライン入りB罫

キャンパス(ドット入り文系線) セミB5 余白ライン入りB罫 - コクヨキャンパス(ドット入り文系線) セミB5 余白ライン入りB罫 - コクヨキャンパス(ドット入り文系線) セミB5 余白ライン入りB罫 - コクヨ

罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「点線」。
この2つをうまく活用することで、文章を読みやすく美しく書くことをサポートします。
点線に文字を揃える事で余白ができて、文章が読みやすくなります。
余白を活用して小さな文字を書き込むことができます。
送りがなやふりがなは、余白に書くことでバランスよく、見えやすい記入ができます。
図形の頂点や表の枠線の目印になります。
短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。
ドットを目印に資料がきれいに貼れます。
タテ書きでもヨコ書きでも文頭がきれいにそろえられます
丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。

サイズセミB5(6号)罫幅(mm)6.8科目文系寸法(mm)252×179×4質量(g)120内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52968275ノ-F3BMN-B
200
169
186(税込)
翌々日出荷
52968284ノ-F3BMN-Pピンク
200
169
186(税込)
翌々日出荷
52968293ノ-F3BMN-Y
200
169
186(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする