曜日別特売

キャンパス(ドット入り文系線) セミB5 余白ラインB罫 5色パック

キャンパス(ドット入り文系線) セミB5 余白ラインB罫 5色パック - コクヨ

罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「点線」。
この2つをうまく活用することで、文章を読みやすく美しく書くことをサポートします。
点線に文字を揃える事で余白ができて、文章が読みやすくなります。
余白を活用して小さな文字を書き込むことができます。
余白に送りがなやふりがなを書くと、バランスよく見やすい記入ができます。
タテ書きでもヨコ書きでも文頭がきれいにそろえられます。
図形の頂点や表の枠線の目印になります。
短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。
ドットを目印に資料がきれいに貼れます。

サイズセミB5(6号)5色罫幅(mm)6.8科目文系寸法(mm)257×182×10質量(g)349内容量1パック(5冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52968336ノ-F3CBMNX5
1,000
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする