曜日別特売

キャンパスルーズリーフ ドット入り文系線 B5(26穴) 100枚

キャンパスルーズリーフ ドット入り文系線 B5(26穴) 100枚 - コクヨ

罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「点線」。
この2つをうまく活用することで、文章を読みやすく美しく書くことをサポートします。
点線に文字を揃える事で余白ができて、文章が読みやすくなります。
余白を活用して小さな文字を書き込むことができます。
余白に送りがなやふりがなを書くと、バランスよく見やすい記入ができます。
タテ書きでもヨコ書きでも文頭がきれいにそろえられます。
図形の頂点や表の枠線の目印になります。
短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。
ドットを目印に資料がきれいに貼れます。

サイズB5穴数26枚数100枚寸法(mm)252×179×20質量(g)349内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
罫幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52968345ノ-F836AMN7.7
360
319
351(税込)
当日出荷
52968354ノ-F836BMN6.8
320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52968354ノ-F836BMN75561143ノ-F836BMノ-F836BMN 学習罫キャンパスルーズリーフ<文章罫>6.8MM B5 コクヨ 75561143学習罫キャンパスルーズリーフ<文章罫>6.8MM B5コクヨ1冊
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする